• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Rifliavimo ratukų laikiklis universalus

Prekės Nr.: 290020
reikia užklausti
Tiekiama
3 vnt. yra sandėlyje
  • Pjovimo kryptis: kairėje ir dešinėje
  • kai rifliavimo profilis: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Aprašymas

Modelis:

Koto dalyje yra reguliuojamieji varžtai, kuriais galima reguliuoti darbinį kampą.
HM kaištis dar didesniam patvarumui.
Modulinė konstrukcija: galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.
  • Minimalus spaudimas sumažiną apkrovą įrankiui ir staklėms.
  • Sinchroniniu sukliu paprastai sureguliuojami rifliavimo ratukų laikikliai ir centro aukštis.
  • Galima praplėsti darbines ribas apsukant rifliavimo ratukų laikiklius priešinga puse.
  • Galima keisti kumštelius (jų komplektą reikia užsakyti atskirai) apdirbimui iki atramos.

Pastaba:

Naudojant 25 mm ⌀ rifliavimo ratuką darbinės ribos padidėja 0 mm – 65 mm.