Pilno profilio plokštelė, 55°, vidinė, dešininė 19

Prekės Nr.: 270819 19

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    30,00 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    25,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
97 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Profilio kampas: 55

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kietlydinys HB7020
Sriegio tipas BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Profilio kampas 55 laipsniai
Storis 1,85 mm
Plokštelės dydis I 6 mm
Vijų skaičius colyje 19
Ašmenys HM
Paskirtis dešininis
Vidiniam / išoriniam naudojimui vidin.
Keičiamųjų plokštelių profilis Pilnas profilis
Produkto rūšis Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270819 19
EAN / GTIN 4045197463128

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
200
Al >10 % Si
N
180
Plienas <500 N/mm²
P
160
Plienas <750 N/mm²
P
160
Plienas <900 N/mm²
P
120
Plienas <1100 N/mm²
P
90
Plienas <1400 N/mm²
P
70
Plienas <55 HRC
H
30
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
90
Ti >850 N/mm²
S
50
Ketus (G)
K
120
CuZn
N
120
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis