Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Modulinė sriegimo galvutė DM/08

Prekės Nr.: 251918 DM/08
  • Sistema: DM
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plokštelės dydis 8 mm
Paskirtis dešininė
Sistema DM
Vidinis aušinimas taip
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas DWLNR/L 08
Tinkamos keičiamos plokštelės WN.. 0804..
tinkamas korpusas 264910 - 264922
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 48 mm
Darbinės dalies ilgis L3 27 mm
Bendras ilgis L 35 mm
Atraminė plokštelė 259033 6
Varžtas atraminei plokštelei 259027 4
Spaustukas, varžtas, O žiedas 259036 5
Produkto rūšis Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251918 DM/08
Gamintojo numeris 090-50781DM0895

Aprašymas

Modelis:

Modulinės ištekinimo galvutės vibravimą slopinantiems kotams.

Paskirtis:

Apdirbimui su sumažinta vibracija iki 10×D gylio.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės