{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Plokštelės dydis | 16 mm | |
Paskirtis | kairinė | |
Sistema | DM | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas | DVUNR/L | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | VNMG 1604.. | |
tinkamas korpusas | 264910 - 264922 | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 50 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 29 mm | |
Bendras ilgis L | 35 mm | |
Atraminė plokštelė | 259033 5 | |
Varžtas atraminei plokštelei | 259027 3 | |
Spaustukas, varžtas, O žiedas | 259036 7 | |
Produkto rūšis | Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė |
Produkto numeris | 251715 DM/16 | |
Gamintojo numeris | 090-50683DM1693 |