{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Plokštelės dydis | 12 mm | |
Paskirtis | kairinė | |
Sistema | DM | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas | DCLNR/L | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CN.. 1204.. | |
tinkamas korpusas | 264910 - 264922 | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 48 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 27 mm | |
Bendras ilgis L | 35 mm | |
Atraminė plokštelė | 259033 2 | |
Varžtas atraminei plokštelei | 259027 2 | |
Spaustukas, varžtas, O žiedas | 259036 3 | |
Produkto rūšis | Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė |
Produkto numeris | 250028 DM/12 | |
Gamintojo numeris | 090-50183DM1295 |