{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCGT 060201 | |
Kampo spindulys | 0,1 mm | |
Kietlydinys | PR1725 | |
Ašmenys | HM | |
Danga | padengtas | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Papildomas naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | MFP-SKS | |
Tolerancija | G | |
Pjūvio gylis ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Pastūma f | 0,03 mm/aps. - 0,2 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 60 m/min - 200 m/min | |
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui | 50 m/min - 150 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260090 PR1725 | |
EAN / GTIN | 4960664923335 |