GARANT Softcut® frezavimo galvutė 90° MTC Cilindrinis kotas

Prekės Nr.: 215565
reikia užklausti
Tiekiama
35 vnt. yra sandėlyje
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: MTC
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Aprašymas

Modelis:

Kokybiškos griovelių frezos našiam paviršių ir gilių išėmų frezavimui. Nauja karta labai efektyvių galinių frezų su keičiamomis plokštelėmis, sumažinta pjovimo jėgos geometrija leidžia naudoti jas su MTC įrankiais, kai nėra stabilumo arba su nedidelės varomosios galios sukliais.

Paskirtis:

Gilių griovelių ir paviršių frezavimui. Tinka daugumai plieno rūšių apdirbti.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Pastaba:

Jeigu keičiamos plokštelės spindulys didesnis negu 2 mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti.
GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 2,2 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 8IP.

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Softcut®"
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
    ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį