Tikslaus ištekinimo įrankių rinkinys ⌀ 9,75-30,1 mm

Prekės Nr.: 237566
reikia užklausti
Tiekiama
7 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Aprašymas

Modelis:

Su skaitmenine suklio galvute Nr. 237568, skaitmeniniu rodmeniu Nr. 237601, ištekinimo laikikliais ir priedais lagamine.
Nustatymo tikslumas 0,01 mm per padalą / pagal Nonijaus skalę 0,002 mm ⌀-yje.
Papildoma galimybė tiksliai nuskaityti 0,001 mm padalomis ⌀-yje.

⌀ nustatomas su mažiausia reversine eiga per tiesioginę matavimo sistemą.
Skirta ⌀ 9,75 – 30,1 mm

Paskirtis:

Tekinimo peiliams su ⌀ 16 mm kotu ir tikslaus gręžimo tilteliu. Su ISO keičiamomis plokštelėmis CC..0602.

Atsarginė dalis:

Ištekinimo plokštelės varžtas Nr. 219830.

Rekomendacija:

Geriausia su keičiamomis plokštelėmis Nr. 237695 ir Nr. 237696.