Pagrindas traukos spintai darbui su pavojingomis medžiagomis 1500 mm

Prekės Nr.: 981120 1500
1500
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Reguliuojamo aukščio darbo vieta: 950-1100
  • Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė): 400
  • Aukščio reguliavimo elementas: mechaninis
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Reguliuojamo aukščio darbo vieta 950-1100 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) 400 kg
Aukščio reguliavimo elementas mechaninis
Hoffmann perforuota sienelė 9×9
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukščio reguliavimo ribos 950 mm - 1 100 mm
Plotis 1 500 mm
Gylis 750 mm
Produkto rūšis Traukos spintos darbui su pavojingomis medžiagomis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 981120 1500
EAN / GTIN 4062406121075

Aprašymas

Modelis:

GridLine vario darbastalis, susidedantis iš reguliuojamo aukščio kojų, lentynos ir galinės sienelės iš lakštinio plieno, šoninių sienelių su kvadratinėmis kiaurymėmis. Eterlux stalviršis 50 mm storio, patvarus, atsparus alyvai, riebalams, silpnoms rūgštims ir šarmams.
Gylis = 750 mm

Spalva:

Kojos, lentyna ir galinė sienelė šviesiai pilkos RAL 7035, šoninės apdailos plokštės ryškiai mėlynos RAL 7016, dažytos milteliniu būdu.