Modelis:
Statiškai laidus apsauginis kilimėlis 14 mm storio. Patvarus laminuotas paviršius mikrovinilo pagrindu, suteikiantis puikų nuovargio prevencijos efektą. Su 10 mm mygtuku ir įžeminimo laidu. Aukštas neslidumo lygis (R9 pagal DIN 51130 ir BG norma BGR181), dėl profiliuoto paviršiaus ant kilimėlio lengva atlikti bet kokius judesius. Neslystantis pagrindas ir keturi nuožulniai nupjauti šonai, kad prieinant neužkliūtume.
Standartas:
Atitinka IEC 61340-4-1 (kategorija DIF), išmatuota varža Rg 106 − 109 Ω, Rp 106 − 109 Ω. Elektrostatinis krūvis (testas einant) atitinka ISO 6356 ir EN 1815.
Tiekiama:
Su įžeminimo kabeliu.