CNC vežimėlis su guminiais ratukais

Prekės Nr.: 970046
reikia užklausti
Tiekiama
13 vnt. yra sandėlyje
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aprašymas

Modelis:

Važiuoklė ir viršus iš lakštinio plieno, šoninės sienelės perforuotos 25 mm tinkleliu, galima įmontuoti laikiklių bėgelius ir įrankių laikiklius. 2 fiksuoti ratukai su rutuliniais guoliais ir (fiksuojami) valdomi (⌀ 160 mm) ir 4 didelės stumiamosios rankenos – visapusiškai saugus judėjimas dirbtuvėse. Su lakštinio plieno lentyna (I×P×G 150×452×30 mm).

Tiekiama:

Transportavimo vežimėlis su 2 šoninėmis sienelėmis, su stūmimo rankena ir guma dengtais ratukais.

Spalva:

Važiuoklė ir šoninės sienos antracito pilkumo RAL 7016 dengtos milteliais.

Pastaba:

Tinkamus laikymo bėgelius, skirtus GARANT Tool-UNIT įrankių laikikliams, rasite Nr. 970110, GARANT Tool-UNIT Nr. 971000. Tinkamus įrankių laikiklius galite užsakyti Nr. 970125 arba Nr. 970130.