Modelis:
Įrankių spinta ESD laidi, pagal DIN EN 61340-5-1. Įrankių spinta 24×28G kartu su stalčiais 20×24G. Spinta rakinama centrine cilindrine spyna. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. 100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su prakirstomis angomis, 25 mm tinklelis (stalčių aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių. Su ESD įžeminimo laidu.
Spalva:
Korpusas ir stalčiai šviesiai pilkos spalvos kaip RAL 7035, dažyta ESD milteliniu būdu.
Pastaba:
- Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.
- Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai ir rankenų juostos) yra įžemintos.