{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Lentynos storis | 25 mm | |
Reguliuojamas aukštis kas | 32 mm | |
Aukštis | 779 mm | |
Plotis | 1 200 mm | |
Gylis | 450 mm | |
Naud. aukštis | 705 mm | |
Cokolio aukštis | 30 mm | |
Lentynų skaičius | 2 | |
Cokolio medžiaga | Lakštinis plienas | |
Korpuso paviršius | Mediena | |
Korpuso spalva | metalo pilkumo | |
Priekinių dalių spalva | metalo pilkumo | |
Cokolio spalva | metalo pilkumo | |
rankenos spalva | metalo pilkumo | |
Modelis | Spintelė | |
Rankenos forma | Lanko formos rankena | |
su cokoliu | taip | |
kodus galima pasikeisti | ne | |
gali būti rakinamos įrangos dalimi | ne | |
Elektronine užraktų sistema - galima keisti | ne | |
Produkto rūšis | Biuro spinta |
Produkto numeris | 974210 1200 | |
Gamintojo numeris | 974210 1200 |