Modelis:
Darbinė plokštė 50 mm storio. Stalčių blokų ir kojų pritvirtinimui yra numatytos skylės.
Darbastalis iš
buko Multiplex, hermetiškai laminuotas. Nulakuota bespalviu UV laku.
600 mm pločio stalčių blokas iš lakštinio plieno su cilindrine spyna ir 2 raktais bei centriniu užraktu. Kojos 430 mm pločio, 1 stalčius ir nulenkiamas spaustuvas.
Stalčiai iš lakštinio plieno, su plačia aliuminine rankena, ištraukiami iki 90 %
GARANT nulenkimo ir aukščio reguliavimo prietaisas Nr. 967568 dyd. 120, su spaustuvu Nr.
967100 dyd. 120. Durys rakinamos
kaištine cilindrine spyna.
Paskirtis:
Spaustuvą galima nulenkti ir atlenkti, pasirinkti aukštį tarp 25 ir 160 mm virš darbastalio ir pasukti 360° kampu.
Spalva:
Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, Stalčiai ryškiai mėlyni RAL 5005, dažyti milteliniu būdu.
Pastaba:
Skirtukus ir priedus žr. Nr.
933910−933990 ir Nr.
960900−961500.
Stalčius spaustuvų korpuse nerakinamas.
Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.