{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
medžiagos storis | 1,5 mm | |
Darbastalio aukštis | 850 mm | |
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 100 kg | |
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) | 700 kg | |
Plokštelės storis | 40 mm | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 90 % | |
Durų atidarymo kampas | 180 laipsniai | |
Aukščio išlyginimas | 20 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Aukštis | 850 mm | |
Darbastalio ilgis | 1 500 mm | |
Darbastalio gylis | 700 mm | |
Darbastalio storis | 40 mm | |
Spintelės plotis | 1 200 mm | |
Spintelės gylis | 630 mm | |
Stalčiaus naudingasis plotis | 490 mm | |
Stalčiaus naudingasis gylis | 520 mm | |
Durelių aukštis (kairėje) | 360 mm | |
Durelių aukštis (dešinėje) | 360 mm | |
Stalčių skaičius | 2 | |
Stalviršio medžiaga | Buko Multiplex | |
Darbastalio paviršius | lakuota bespalviu laku | |
Darbastalis užrakinamas centriniu užraktu | taip | |
Serijinis darbastalis | ne – plokštė per daug atsikišusi | |
Svoris | 81 kg | |
Produkto rūšis | Darbastalis |
Produkto numeris | 929500 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406117764 |