Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Pilna Office Station, apatinis modulis tuščias DE

Prekės Nr.: 951705 DE
DE
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 2 200 mm
Plotis 1 434 mm
Gylis 725 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 612 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 612 mm
Svoris 342 kg
Produkto rūšis Biuro zona

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951705 DE

Aprašymas

Modelis:

Vieta informacijos teikimui, patikrai ir dokumentavimui. Kompiuterio korpusas su rakinamomis varstomomis durimis su vožtuvu. Įrankių spintos korpusas su pilnai ištraukiamais stalčiais su ratukais (75 kg keliamoji galia) su pakabinamais registriniais dėklais. Ant viršaus uždedama spinta su rakinamais plastikiniais roletais ir šia įranga:
  • Integruotas apšvietimas su LED technologija.
  • Apšvietimo į-/ išjungiklis.
  • 5 Schuko kištukiniai lizdai.
  • 2 lentynos, aukštis reguliuojamas kas 25-mm. Naudingasis plotis 1385 mm, naudingasis gylis 300 mm.
  • Ištraukiamas darbastalis (medienos imitacijos melaminas) su pakeltu krašteliu ir galinės padėties fiksatoriumi. 29 mm storio. Ištraukiamas 150 mm.
  • Integruota vieta kabeliams bei laidų pravadams.
  • Prijungimo laidas 7 m ilgio.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčiai, durelės ryškiai mėlynos RAL 5005, dažyti milteliniu būdu.