Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Rūbų spinta su nuožulniu viršumi ir plastikinėmis kojelėmis ir DOM cilindrine spyna

Prekės Nr.: 949622
  • Durų atidarymo kampas: 110
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Aprašymas

Modelis:

Korpusas yra su nuožulniu viršumi, todėl ten nelieka gulėti daiktai. Skyriaus plotis 300 mm, lentyna skrybėlėms tvirtai privirinta. Strypas rūbams su 3 stumdomais kabliais. Durys su kvadratinėmis vėdinimo angomis ir įspaustu etiketės rėmeliu. Galima pasirinkti cokolį arba plastikines kojeles.
Su aukštos kokybės cilindrine spyna.

Standartas:

DIN 4547

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 5005, dengta milteliais. Kitos spalvos ir dažai negalimi.

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.