Modelis:
Durys su amortizuojančiuoju ribotuvu. Korpusas su nuožulniu viršumi, plastikinėmis kreipiančiosiomis apatinėje dalyje ir nuimama cokolio akle priekyje. Lentyna su 2 kabliais rūbams kiekviename skyriuje. Speciali konstrukcija užtikrina, kad, nepaisant to, jog skyrius 300 mm pločio, jame telpa integralinis šalmas (kreiptasi dėl patento).
Su pasukamu užraktu, užrakinama pakabinama spyna iki dyd. 40 (komplekte nėra).
Standartas:
DIN 4547
Spalva:
Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, dengtos milteliais.
Pastaba:
- Spintos pristatomos pilnai sumontuotos.
- Pakabinamas spynas sukamam užraktui žr. katalogo 2-me tome „Matavimo ir rankiniai įrankiai“ Nr. 085822−085890, bei DOM pakabinamos spynos Nr. 085812; 085814. Nr. 085816 dyd. 45.
- Tinka fiksavimo įrenginiams.
Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.