Sunkių daiktų spinta su su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto

Prekės Nr.: 942321
reikia užklausti
Tiekiama
81 vnt. yra sandėlyje
  • Spintos korpuso keliamoji galia, viduje: 1 600
  • Durų atidarymo kampas: 250
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aprašymas

Modelis:

Įrengta spinta 40 × 28G.
Pastiprintos šoninės sienos lentynų tvirtinimui, pastiprintas modelis, tinka 200 kg kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Spintos su sustiprinta apačia, be niveliavimo cokolio.

Tiekiama:

Spinta su lentynomis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, dengtos milteliais.

Pastaba:

Lentynos GridLine sunkių daiktų spintoms, žr. Nr. 942610.
Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.