Modelis:
Įrengta spinta 40 × 28G.
Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje dalyje.
Tiekiama:
Spinta su lentynomis.
Spalva:
Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 spalvos, dengtos milteliais.
Pastaba:
Lentynas ir priedus GridLine erdvioms spintoms žr. Nr.
942530 –
942583 bei 95-ajame skyriuje.
Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.