Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Teleskopinis gulsčiukas 80T 630 mm

Prekės Nr.: 467425 630

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Paklaida normalioje padėtyje 0,5 mm/m
maksimalus ilgis 1 050 mm
paklaida, kai ištraukta 1 mm/m
Ilgis 630 mm
Produkto rūšis Gulsčiukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 467425 630

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės teleskopinė sistema matavimo paviršiaus prailginimui – gulsčiuką galima patogiai ištraukti iki norimo ilgio. Ženklinimo briauna per visą ilgį – matuojama ir pasižymima vienu metu, net ir tada, kai gulsčiukas ištrauktas. Atspausta metrinė skalė – lengvai nuskaitomi vidiniai matmenys ir laisvieji dydžiai. LOCK sistema nustatyto ilgio fiksavimui – išvengiama netyčinio gulsčiuko perreguliavimo.