• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Šiam produktui yra alternatyva

Paviršiaus šiurkščio matuoklis M400

Prekės Nr.: 499041 M400

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 96,40 € /vnt.
  • 172,00 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: USB sąsaja; Bluetooth sąsaja

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Sąsaja USB sąsaja; Bluetooth sąsaja
Šiurkštumo standartai DIN / ISO / JIS / ASME, MOTIF
Išilginė matavimo atkarpa 26 mm
Bazinė atkarpa (λc) 0,08; 0,25; 0,80; 2,50 mm
Bazinė atkarpa (λc) 0,003; 0,010; 0,032; 0,100 in
Matavimo greitis 0,2; 0,5; 1 mm/s
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Pastūmos mechanizmo ilgis 130 mm
Pastūmos mechanizmo plotis 70 mm
Pastūmos mechanizmo aukštis 50 mm
Duomenų apdorojimo bloko ilgis 190 mm
Duomenų apdorojimo bloko plotis 140 mm
Duomenų apdorojimo bloko aukštis 75 mm
Pastūmos mechanizmo svoris 0,9 kg
Duomenų apdorojimo bloko svoris 1 kg
Produkto rūšis Paviršiaus šiurkštumo matuoklis / profilometras / šiurkščiomatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 499041 M400
EAN / GTIN 2050001958433
Gamintojo numeris 6910404

Aprašymas

Modelis:

Paviršių matuoklis su laisvųjų liestukų sistema ir automatiniu nulinio taško nustatymu tiksliam ir normas atitinkančiam nelygumų ir banguotumo matavimui. Belaidė Bluetooth jungtis tarp duomenų apdorojimo bloko ir pastūmos mechanizmo suteikia lankstumo atliekant įvairias matavimo užduotis. Galima naudoti ir su USB laido jungtimi. Vartotojas gali naudotis pastūmos mechanizmu tiesiog matavimo vietoje, duomenų apdorojimo blokas stovi saugioje vietoje. Todėl matavimus galima pradėti nuo duomenų apdorojimo bloko arba nuo pastūmos mechanizmo. Prie vieno apdorojimo bloko galima prijungti ir valdyti kelis pastūmos mechanizmus.
  • Itin preciziška laisvųjų liestukų sistema.
  • Greitas matavimo antgalių keitimas dėl magnetinio matavimo antgalių laikiklio.
  • Apsauga nuo sugadinimo.
  • Greitas nustatymas dėl pastūmos mechanizmo aukščio reguliavimo naudojant variklį su automatine nulio nustatymo funkcija.
  • Matavimo atkarpos pagal DIN EN ISO 4288 / ASME B46.1. 0,48 mm, 0,56 mm, 1,5 mm, 1,75 mm, 4,8 mm, 5,6 mm, 15 mm, 17,5 mm nustatomos automatiškai ir pasirinktinai pagal EN ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm nustatomos įvairiai.
  • Atskirų matavimo atkarpų kiekis pasirenkamas nuo 1 iki 5.
  • Automatinis normas atitinkantis filtrų ir matavimo atkarpų parinkimas.
  • Išilginė matavimo atkarpa 0,1 iki 26 mm.
  • Gauso fazių koregavimo filtras pagal DIN EN ISO 16610-21 (pakeistas DIN EN ISO 11562) ir zondo filtru ISO 13565-1.
  • Laisvai pernešamas dėl belaidės Bluetooth jungties.
  • Apžvalgus, aiškus ir paprastas vaizdas spalvotame ekrane, kuriame pateikiami rezultatai ir instrukcijos vartotojui.
  • Mobilus naudojimas, nes veikia su baterija arba iš el. tinklo.
  • Atitinka tarptautinius standartus pagal visus dažniausiai naudojamus parametrus pagal DIN/ISO, JIS, ASME, MOTIF, integruota daug kalbų.
  • Lengva tvarkyti dokumentaciją - integruotu spausdintuvu bet kada galima atsispausdinti profilius ir rezultatus.
  • Matavimų datos ir/arba laiko rodmenys.
  • Integruotas duomenų kaupiklis apie 40000 matavimo verčių ir 30 profilių.
  • Didelis matavimo greitis su nekintančiu matavimo taškų tankiu 1 mm/s.
  • Matavimo programų saugojimas.

Tiekiama:

Duomenų apdorojimo blokas MarSurf M400, pastūmos mechanizmas MarSurf SD26 su liestukų sistema BFW250, standartinis liestukas, 1 ritinėlis termopopieriaus Nr. 499510 dyd. H1, maitinimo blokas su 3 adapteriais, 2×USB laidai (prijungimui prie PK ir naudojimui su laidu), naudojimo instrukcija ir rankinė.

Atsarginė dalis:

Akumuliatorius Nr. 499549.

Pastaba:

Kiti liestukai, pvz.: mažoms kiaurymėms ir grioveliams, pagal užsakymą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys