Sriegio matavimo vielų rinkinys

Prekės Nr.: 422490
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Aprašymas

Modelis:

Sriegio matavimo vielos grūdintos ir tiksliai šlifuotos, laikiklis matinis chromuotas. Atraminis žiedas tvirtinimo kiaurymėje užtikrina tikslų pritvirtinimą ant ašies ir galimybę judėti.

Paskirtis:

Išorinių sriegių ⌀ šoninių paviršių nustatymui pagal trijų vielų metodą, naudojant mikrometrą arba ilgio matavimo priedą.

Tiekiama:

Kiekvieną rinkinį sudaro po vieną laikiklį su matavimo viela ir vieną laikiklį su dviem matavimo vielomis plastikinėje dėžutėje.

Pastaba:

Užsakydami būtinai nurodykite matavimo ašies ⌀ (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).