Modelis:
2 tikslumo klasės garso lygio matavimo prietaisas pagal IEC 60942.
Funkcija:
Dažnio vertinimas pagal A ir C charakteristines kreives; esama matavimo vertė; dalinio matavimo sritys; laiko vertinimas (galima perjungti: FAST 125 ms / SLOW 1 s); min. / maks. verčių atmintinė.
Paskirtis:
Idealus prietaisas kasdieniam darbui; nesvarbu, ar tai oro kondicionavimo arba šildymo įranga, ar mašinų arba deginimo įrenginių skleidžiamo triukšmo matavimai.
Šis matavimo prietaisas triukšmo matavimui aplinkoje, kurioje aptinkamas 32 - 130 decibelų triukšmas, tinkamas naudoti daugelyje sričių. 30 decibelų garsas panašūs į laikrodžio tiksėjimą, o 130 decibelų - į orlaivio variklio garsą už 25 m. A charakteristinių kreivių dažnio vertinimas atitinka žmogaus ausies jautrumą triukšmo slėgiui, o C charakteristinė kreivė taip pat įvertina žemo dažnio triukšmo komponentus. Matavimo prietaisas decibelams matuoti yra būtinas darbo vietoje, nes net biuro darbo vietose dažnai neatpažįstama, koks yra tikrasis triukšmo lygis, todėl jo nepavykta neutralizuoti.
Tiekiama:
Su mikrofonu, apsauga nuo vėjo, atsuktuvu kalibravimui ir baterija Nr.
081561, dyd. 6LR61.
Pastaba:
Garso lygio kalibratorius pagal užklausimą.