Modelis:
Ypač tikslūs svirtiniai matuokliai su brangiųjų akmenų guoliais, patogūs ir tvirti. Korpusas ir kregždės uodegos formos prizmės pagaminti iš vieno ruošinio, todėl itin atsparūs lenkimui. Korpusas matinis chromuotas, todėl apsaugotas nuo korozijos.
Svirtiniai indikatoriai su ilgu antgaliu. 1/100 padalos vertė.
TESA − matuoklis su rubino guoliais ir matavimo rutuliu iš HM. Tvirtas vientisas korpusas, neįsimagnetinantis. Pagaminta Šveicarijoje.
Paskirtis:
Kaip tikslus palyginamasis matavimo prietaisas nuokrypiui nuo nustatytojo matmens nustatyti matuojant radialinį mušimą, vidiniams matavimams, tikrinant lygiagretumą ir lygumą bei išlyginant ruošinius ir detales.
Tiekiama:
Su užspaudžiamu antgaliu ⌀ 8 mm.
Priedai pasirinktinai:
Kvadratinis laikiklis Nr. 436510, centruojantis laikiklis Nr.
436512, šarnyrinis matavimo stovas Nr.
359680.
Atsarginė dalis:
Atsarginis liestukas su HM arba rubino rutuliu užsakomas atskirai.
Pastaba:
Papildoma informacija DIN 2270: padalos vertė 0,01 − svyravimo amplitudė 10 µm, bendra svyravimo amplitudė 13 µm, matavimo verčių variacijos 3 µm.