Modelis:
Su terkšle antgaliams su 80 dantimis, kurių darbinis kampas tik 4,5°. Tai leidžia atlikti smulkius darbus sunkiai prieinamose vietose.
Mechanika su rutuliniu mechanizmu atsilaisvina pasiekus tikslinį sukimo momentą. Po atlaisvinimo stumdomas mechanizmas neleidžia netyčia viršyti nustatyto sukimo momento ir per stipriai priveržti varžto.
Ergonomiškos formos rankena užtikrina komfortišką darbą. Rankenos gale 1/4 colio kvadratinis suktuvas. Atsparus alyvai, tepalams, kurui ir stabdžių skysčiui.
- Trys darbo režimai vizualinis, garsinis ir liečiamas stabdymo signalas.
- Saugojimo talpa: iki 2500 matavimo verčių.
- Su Micro USB sąsają galima matavimo duomenis nuskaityti ir dokumentuoti ant prietaiso.
- Šviesus ir bateriją taupantis OLED spalvotas ekranas.
Mato vienetai: cNm, Nm, lbfft, lbfin, ozf·in
Paskirtis:
Sukimo momento kontrolė; kontroliuojamas varžtų priveržimas pavieniais atvejais arba mažomis serijomis.
Standartas:
Sertifikuota pagal DIN EN ISO 6789.
Tiekiama:
Su ličio jonų akumuliatoriumi 3,6 V / 2,6 Ah tipas 18650 (įkraunamas išorėje), programine įranga SENSOMASTER 4, mikro USB jungtimi prie USB-A laido, antgalių laikikliu (šešiabriaunis D 6,3; 1/4 colio). Plastikiniame lagamine.
Pastaba:
Tinkami įkrovikliai ir įkrovimo adapteriai tiekiami pagal paklausimą. Atsarginius akumuliatorius įrankiams rasite Nr.
081574 dyd. 2600 arba dyd. 3500.