{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Šlifavimo būdas | Pjovimas | |
Šlifavimo priemonės | Deimantinė | |
Šlifavimo priemonių kodas | D | |
Grūdėtumas | D126 | |
Specifikacija | D126C75B-W-karbidai | |
optimaliai parinkta medžiagai | kietlydininės | |
Forma | 1A1R | |
Disko ⌀ D | 75 mm | |
Disko plotis T | 0,8 mm | |
Kiaurymės ⌀ H | 20 mm | |
Abrazyvaus sluoksnio plotis U | 0,8 mm | |
Abrazyvaus sluoksnio aukštis X | 5 mm | |
pavaros mechanizmas | Stacionarios pjovimo staklės | |
Rekomenduojamas apskritiminis greitis | 20 m/s - 40 m/s | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 598590 D126 | |
EAN / GTIN | 9003171578003 | |
Gamintojo numeris | 157800 |