Rupiojo šlifavimo diskas PREMIUM*** RONDELLER® ⌀ 178 mm

Prekės Nr.: 560930

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1
    nuo 7,16 €
  • Nuo25
    nuo 5,97 €
reikia užklausti
Tiekiama
327 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • rekomenduojamas posvyrio kampas: 20-30
  • optimaliai parinkta medžiagai: INOX; Plienas; Ketus; Spalvotieji metalai
  • maksimalus apskritiminis greitis: 80

Aprašymas

Modelis:

  • Rupiojo šlifavimo diskų grūdelių dydis, rišiklis, priedai su aktyviomis šlifuojamosiomis savybėmis, taip pat sustiprinamieji elementai yra optimaliai parinkti kiekvienai konkrečiai darbo sričiai taip, kad būtų užtikrintas didžiausias galimas nuimamos medžiagos kiekis ir didžiausias patvarumas.
  • Formos: Rupiojo šlifavimo diskai, lenkti (forma 27, 28, 29)
  • Šlifavimo kampas nuo 20° iki 30°
  • Paskirtis: Šlifuoti suvirinimo siūles, paviršius ir briaunas elektriniais arba pneumatiniais kampiniais šlifuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis - 80 m/s.

Patentuotas rupaus šlifavimo diskas, didelis lankstumas, šaltas šlifavimas, geras drožlių šalinimas, mažas spindulinis mušimas ir žemas triukšmo lygis.

Paskirtis:

Universaliai naudojamas plienui, INOX (VA), lydiniams, spalvotiesiems metalams ir duroplastui, šlifuoti paviršius ir apdirbti skardines dalis bei suvirinimo siūles.