Šlifavimo akmenukas smulkiagrūdis SiC

Prekės Nr.: 551780

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1
    nuo 3,11 €
  • Nuo10
    nuo 2,59 €
reikia užklausti
Tiekiama
98 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC

Aprašymas

Modelis:

LUKAS šlifavimo akmenukai (sertifikuoti pagal OSA ir patikrinti pagal EN 12 413) pagal kietumo laipsnį, rišiklį, grūdelių rūšį ir dydį yra specialiai pagaminti konkrečioms apdirbimo sąlygoms ir kuo platesnėms pritaikymo galimybėms. Žemas radialinis mušimas nesukelia vibravimo apdirbimo metu ir taip apsaugo žmogų, stakles ir detales. LUKAS šlifavimo akmenukai tinka universaliam briaunų ir paviršių šlifavimui ir pasižymi labai dideliu nuimamos medžiagos kiekiu, patvarumu ir tolygia apdirbamos detalės paviršiaus kokybe.
Šlifavimo akmenukai iš SiC su keraminiu rišikliu, grūdelių dydis 80 (smulkus), labai ryškus pasigalandinimo efektas, atvirų porų sandara geresniam drožlių pašalinimui. Koto ⌀ 6 mm, koto ilgis 40 mm.

Paskirtis:

Aliuminio lydinių ir minkštų medžiagų (spalvotųjų metalų) apdirbimui. Rekomenduojamas pjovimo greitis 25−40 m/s.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį