{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Fein E 12 V; Fein E 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | ALED 12-18V | |
ATEX zona | Nera | |
Šviesos srautas | 300 lm | |
Šviesos srautas, 2 lygis | 100 lm | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Akumuliatorių kiekis | 0 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus įtampa | 12 V; 18 V | |
Svoris be akumuliatoriaus | 130 g | |
Produkto rūšis | Darbinis šviestuvas |
Produkto numeris | 073200 92604200 | |
Gamintojo numeris | 92604200020 |