• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

VHM freza, buka kūginė, α/2 63° PPC DLC

Prekės Nr.: 207542
reikia užklausti
Tiekiama
48 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: f8
  • Skersinės pastūmos kryptis: horizontalus

Aprašymas

Modelis:

Našus įrankis efektyviems laisvų formų plokštumų apdailos darbams siekiant aukščiausios kokybės paviršiaus per trumpiausią apdirbimo laiką. Galima naudoti šiuolaikinėse 5 ašių frezavimo staklėse su CAD / CAM palaikymu.

Rekomendacija:

Glotniojo apdirbimo operacijoms rekomenduojame matmenų užlaidą nuo 0,05 iki 0,2 mm.

Pastaba:

R2 rodo efektyvųjį spindulį ant įrankio.
Negalima pergaląsti!
Pagrindo plokštumų apdirbimui ir trukdžių kontūrų apėjimui.