Pilnai izoliuotas dinamometrinis raktas su perkišamu kvadratu

Prekės Nr.: 657556
reikia užklausti
Tiekiama
18 vnt. yra sandėlyje

Aprašymas

Modelis:

Dinamometrinis raktas izoliuotas iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Viena ranka valdomas dinamometrinis raktas, reguliuojamas mikrometro skale, su apsauga nuo netyčinio perreguliavimo. Integruota terkšlė, perkišus kvadratą pasirenkama dešininė ar kairinė eiga.
Mato vienetai: Nm.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, raktas „signalizuodamas“ (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Standartas:

Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Dėmesio:

Atlikti remonto darbus rekomenduojama HAZET Service-Center, nes po to reikės atlikti 10.000 V patikrą pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201!

Pastaba:

Darbams prie įtampos iki 1000 V. Darbo saugai užtikrinti galima dirbti tik su izoliuotais įrankiais, juos tarpusavyje derinant.
Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.