Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Daugiadančių atsuktuvų galvučių rinkinys, 1/4 colio kvadratas 4 vnt.

Prekės Nr.: 630920

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dalių skaičius 4
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
Perdavos profilis Daugiadantės galvutės
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 630920

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; sukimo galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Daugiadančiams / XZN varžtams su sriegiu M5 − M10.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekiama:

Galvutės daugiadančiams: 4 vnt. (25 mm ilgio)
dyd. M5; M6; M8; M10

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys