{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Medžiaga | PVC žarna trijų sluoksnių su poliesterio pluoštu | |
maksimalus darbinis slėgis | 20 bar | |
Žarnos išorinis ⌀ | 20 mm | |
Žarnos vidinis ⌀ | 13 mm | |
Žarnos ilgis | 50 m | |
Spalva | mėlyna-skaidri | |
Temperatūrų sritis | −15 °C - 60 °C | |
Sertifikuotas kontaktui su maisto produktais (VO/2011) | taip |
Produkto numeris | 080043 13 | |
Gamintojo numeris | 080043 13 |