{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
ATEX zona | Zona 1; Zona 21 | |
Šviesos srautas | 1 500 lm | |
Šviesos srautas, 2 lygis | 750 lm | |
Švietimo trukmė | 2 h | |
Švietimo trukmė, 2 lygis | 4 h | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Apšvietimo spalvinė temperatūra | 6 500 K | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio geležies fosfatas | |
Akumuliatoriaus talpa | 1,4 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 19,2 V | |
Bendras ilgis | 270 mm | |
Bendras plotis | 266 mm | |
Bendras aukštis | 123 mm | |
Svoris | 3 900 g | |
Produkto rūšis | Darbinis šviestuvas |
Produkto numeris | 081524 NOVA-EXR | |
Gamintojo numeris | NOVA EX R |