Modelis:
Ilgalaikiam žymėjimui / ženklinimui / užrašams ant vienetinių ar serijinių dalių iš įvairių medžiagų (plieno, aukštos kokybės plieno, aliuminio, vario, žalvario, plastiko, įrankių plieno, grūdinto plieno iki 62 HRC ir t.t.).
- Didelio našumo elektromagnetinė ženklinimo adata.
- Paprasta, lengvai valdoma programinė įranga, apsaugota slaptažodžiu.
- Sąsajos: USB-A, USB-B ir Ethernet.
- Šriftas: Taškinė matrica tinklelyje 5×7 arba 9×13, šrifto aukštis 1,0 – 10,0 mm ir didesnis.
- Šrifto, kurio aukštis didesnis negu 10,0 mm, reikia teirautis.
- Aukštos kokybės, dvigubos linijinės kreipiančiosios tiksliam ženklinimui.
- Apvalių dalių žymėjimas pasirinktinai radialine arba ašine kryptimi.
- Su HPGL paketas (individualių logotipų ir kontrolinių, CE ženklų žymėjimui)
- Su Komfort paketas (pvz.: sluoksnių atpažinimui, išankstiniam padėties nustatymui, pakartotiniam žymėjimui ir t. t.)
- Vidinė atmintis daugybei ženklinimo duomenų, šriftų ir logotipų.
- Galima pasirinkti iš 15 kalbų.
- Didelės raiškos spalvotas ekranas.
- Žymėjimo peržiūra patikimam ženklinimui.
- Smūgiams atsparus korpusas.
Tiekiama:
Su įrankiais, kietlydininė žymėjimo adata 90°, pastatomas kampainis su neslystančia danga, kontrolinė liniuotė ir lagaminas, 2×18 V ličio jonų akumuliatoriai, įkroviklis.