Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Kampinis šlifuoklis akumuliatorinis 71200162

Prekės Nr.: 077106 71200162

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija X-LOCK sistema
Pakuotė Transportavimo lagaminas
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Fein tipas E 18 V
Gamintojo pavadinimas CCG 18-115 BL SELECT
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Sūkių skaičiaus diapazonas 2 500 min-1 - 8 500 min-1
maksimalus disko ⌀ 115 mm
maksimalus pjovimo gylis 25 mm
Svoris 2,7 kg
maksimali vibracija pagal EN 5 m/s2
pakartotinio paleidimo fiksatorius taip
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis Kampinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077106 71200162
Gamintojo numeris 71200162000

Aprašymas

Modelis:

Dulkėms atsparus ir galingas 18 V akumuliatorinis kampinis šlifuoklis efektyviems pjovimo, šlifavimo ir užvartų nuėmimo darbams.
  • Priežiūros nereikalaujantis bešepetėlinis EC variklis su inovatyviu rantytu aušinimo mechanizmu optimaliam aušinimui ir temperatūros stebėjimu.
  • Maksimali darbo pažanga naudojant FEIN HighPower ličio jonų akumuliatorius. Didelė srovę perduodančios ląstelės su nuolat didele galia ir 75% didesnė srove lyginant su ličio jonų akumuliatoriais.
  • Tolygus veikimas ir darbas be vibracijos dėl atskirai įmontuoto, nuo korpuso atskirto variklio, ir 4 papildomų vibracijos slopintuvų.
  • Visapusiška apsauga: tolygus paleidimas, pakartotinio paleidimo apsauga, elektroninė apsauga nuo perkrovos, stabdis.
  • Nuo dulkių apsaugota, atskira variklio elektronika rankenos srityje.
  • FEIN SafetyCell Technology. Apsaugo akumuliatorių ir įrengimą nuo perkrovos, perkaitimo ir iškrovos.

Privalumai:

  • Ilgas veikimo laikas dėl naujosios kartos bešepetėlinio FEIN PowerDrive variklio..
  • Variklio apsauga nuo agresyvių keraminių ir mineralinių dulkių, nes variklio korpusas – visiškai uždaras.
  • Puikiai tinka universaliam naudojimui. Optimalus sūkių skaičius, elektroniniu būdu iš anksto nustatytas daugeliui šlifavimo priemonių ir medžiagų.

Tiekiama:

Be akumuliatoriaus, be įkroviklio. Su apsauginiu gaubtu, greitojo užveržimo veržle be įrankių, nevibruojančia rankena, raktu, lagaminu.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklį rasite nuo Nr. 073832. Rekomenduojamas 5,2 Ah akumuliatorius.