{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Pakuotė | Transportavimo lagaminas | |
Gamintojo pavadinimas | KBC 35 | |
Naudojama galia | 1 100 W | |
maksimalus sūkių skaičius | 130 min-1 - 520 min-1 | |
Įrankių laikiklio matmenys | 3/4 colio Weldon | |
maksimalus sriegimo ⌀ pliene | M12 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene | 16 mm | |
Ištekinimo gylis | Karūninis grąžtas iš plieno, maksimaliai 35 mm | |
maksimalus gilinimo ⌀ | 32 mm | |
Magnetinio pado ilgis | 175 mm | |
Magnetinio pado plotis | 80 mm | |
Darbinė eiga | 46 mm | |
Svoris | 7,5 kg | |
Aukštis | 169 mm | |
Produkto rūšis | Karūninis gręžtuvas |
Produkto numeris | 076526 72721561 | |
Gamintojo numeris | 72721561000 |