{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Fein tipas E 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | ASW 18-18 | |
Variklio sandara | Bešepetėlinis EC variklis | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Sūkių momento ribos | 6 Nm - 18 Nm | |
maksimalus sūkių skaičius | 375 min-1 | |
Konstrukcija | Kampinis tiesus suktuvas | |
Svoris su akumuliatoriumi | 1,2 kg | |
Tinkama kampinė galvutė | 071133 22020 | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Produkto rūšis | Suktuvas |
Produkto numeris | 071123 7112696 | |
Gamintojo numeris | 71126960000 |