{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Pakuotė | Lagaminas (L-Boxx) | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Bosch 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | GSR 18V-60FC rinkinys | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Akumuliatoriaus talpa | 5 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Variklio sandara | Bešepetėlinis variklis | |
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje | 31 Nm | |
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje | 60 Nm | |
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis | 0 min-1 - 600 min-1 | |
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis | 0 min-1 - 1 900 min-1 | |
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene | 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje | 38 mm | |
Svoris | 1,7 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | <2,5 m/s2 | |
standartinis naudojimas | stiprus | |
Produkto rūšis | Gręžtuvas-suktuvas |
Produkto numeris | 070107 GSR1860FC | |
Gamintojo numeris | 06019G7100 |