{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Forma | tiesus | |
Disko⌀ | 76 mm | |
Disko storis | 1 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 10 mm | |
kai medžiagos storis | 3 mm - 5 mm | |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 90 laipsniai | |
optimaliai parinkta medžiagai | Mediena; iš plastiko; Gipso plokštės | |
pavaros mechanizmas | Kampinis šlifuoklis; Tiesinis šlifuoklis | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 20 100 min-1 | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 563418 76 | |
Gamintojo numeris | 2608623011 |