{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Šlifavimo priemonės | Deimantin. | |
Šlifavimo priemonių kodas | D | |
optimaliai parinkta medžiagai | Akmuo | |
Forma | tiesus | |
Disko⌀ | 76 mm | |
Disko storis | 1,9 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 10 mm | |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 90 laipsniai | |
kai medžiagos storis | 5,7 mm - 9,5 mm | |
pavaros mechanizmas | Kampinis šlifuoklis; Tiesinis šlifuoklis | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 20 150 min-1 | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 563417 76 | |
Gamintojo numeris | 2608615020 |