Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Šepetys uždegimo žvakėms Lygūs šeriai iš nailono 0,30 mm

Prekės Nr.: 577200

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šerių medžiaga Nailonas
Bendras ilgis L 150 mm
Šerių storis 0,3 mm
Ilgis H1 15 mm
Darbinių eilių skaičius 3
Bazinio korpuso medžiaga Buko mediena
Produkto rūšis Šepetys uždegimo žvakėms

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 577200
Gamintojo numeris 125251

Aprašymas

Modelis:

Buko medienos korpusas; ilgis 150 mm, 3 eilės, darbinis plotas 40×15 mm, darbinis aukštis 15 mm.