Įrankių lagaminas „CarryLite“ 15

Prekės Nr.: 693640 15
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Skyrelių kiekis 15
Išorinis ilgis 413 mm
Išorinis plotis 330 mm
Išorinis aukštis 79 mm
Produkto rūšis Įrankių transportavimo sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 693640 15
EAN / GTIN 5733439136310
Gamintojo numeris 136310

Aprašymas

Modelis:

Lagamino pagrindas iš PP, dangtis iš polikarbonato. Stiprūs lankstai užtikrina patvarumą, o 2 užraktais užsegamas permatomas dangtis. Profiliuotas dangčio paviršius apsaugo, kad išimami padėklai transportavimo metu laikytųsi tvirtai ir neiškirstų.

Komplektacija:

Įdėklų skaičius L×B×H: 5 vnt. 79×55×69 mm
10 vnt. 109×79×69 mm