Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Elektriko įrankių lagaminas XXL 115 dalių 2

Prekės Nr.: 680525 2

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Įrankių rinkinys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 680525 2

Aprašymas

Modelis:

Įrankių rinkinys elektrikams tvirtame lagamine iš polipropileno. Papildomos įmontuotos dujų slėgio amortizatorius palaiko dangtelį skirtingose padėtyse ir neleidžia jam nukristi.

Tiekiama:

Dinamometrinių atsuktuvų rinkinys TorqueVario®-S electric: 18-os dalių,0,5 − 5,0 Nm.
Atsuktuvas su antgalių apkaba LiftUp electric, PH; PZ; PlusMinus: 7 vnt.
Atsuktuvas su antgalių laikikliu SoftFinish® electric slimVario für 6 mm slimBits: 1 vnt.
1 antgalis slimBit electric, PZ: 1 vnt. dyd. 2
Atsuktuvas SoftFinish® electric slimFix, su įpjova: po 1 vnt. dyd. 3,5; 5,5; 6,5
Atsuktuvas SoftFinish® electric slimFix, PH: po 1 vnt. dyd. 1; 2
Atsuktuvas SoftFinish® electric slimFix, PZ: po 1 vnt. dyd. 1; 2
Atsuktuvas SoftFinish® electric slimFix, PZ PlusMinus: po 1 vnt. dyd. 1; 2
Atsuktuvas SoftFinish® electric slimFix, skirtas Torx® Tamper Resistant: po 1 vnt. dyd. 10; 15; 20; 25
Atsuktuvas SoftFinish® electric, išoriniam šešiabriauniui: po 1 vnt. dyd. 5,5; 7; 8; 10; 13
Tikslių atsuktuvų rinkinys PicoFinish electric, PH: 1 vnt. dyd. 0
Tikslių atsuktuvų rinkinys PicoFinish electric, su įpjova: 1 vnt. dyd. 2,5
Paskirstymo spintos raktas, pieštuko formos, išorinis keturbriaunis 5–8 išorinis tribiruanis 9: 1 vnt.
Atsuktuvas SoftFinish®, su įpjova: po 1 vnt. dyd. 3,5; 12
Antgalių rinkinys XLSelector Y-Bit 25 mm: 31 vnt.
L formos raktų rinkinys su rutulinėmis galvutėmis ErgoStar laikiklyje, skirti išoriniam šešiabriauniui: 9 vnt.
Našios šoninio kirpimo žnyplės BiCut® Professional su DynamicJoint®: 1 vnt.
Šoninio kirpimo žnyplės Professional electric su DynamicJoint®: 1 vnt.
Laidų kirpimo žnyplės Professional electric: 1 vnt.
Šoninio kirpimo žnyplės tiksliosios mechanikos darbams Classic: 1 vnt.
Kombinuotos replės electric su DynamicJoint® ir OptiGrip: 1 vnt.
Replės prailgintomis žiaunomis Professional electric, lenktos 40°: 1 vnt.
Replės prailgintomis žiaunomis Professional electric, tiesios: 1 vnt.
Vamzdinės replės Professional electric: 1 vnt.
Montažinės replės TriCut Professional electric: 1 vnt.
Nuizoliavimo įrankis: 1 vnt.
Automatinės izoliacijos nuėmimo replės, skirtos 0,03–16 mm²: 1 vnt.
Automatinis užspaudimo įrankis kabelių antgaliams 0,08–16 mm²: 1 vnt.
Užspaudimo įrankis izoliuotiems kabelių antgaliams ir kontaktams 0,5–6 mm²: 1 vnt.
Elektriko žirklės, skirtos laidams iki 50 mm² ir užspaudimo funkcija kabelių antgaliams 1–5 mm²: 1 vnt.
Įtampos matuoklis, bekontaktis, vienpolis, 230–1000 V AC: 1 vnt.
Įtampos matuoklis SoftFinish®, vienpolis, 110-250 V, su įpjova: 1 vnt. dyd. 3
LED kišeninis prožektorius maks. 300 lm, su 2 klasės lazeriu ir UV lempute maks. 400 nm: 1 vnt.
Elektriko gulsčiukas, ilgis 400 mm: 1 vnt.
Sulankstoma elektriko liniuotė Longlife®, ilgis 2 m, oranžinės spalvos: 1 vnt.
Mūrvinių kiaurymių išmuštuvų rinkinys SoftFinish® su mūrviniais: 5 vnt.
Elektriko plaktukas, 300 g: 1 vnt.

Pastaba:

Pristatymas be komplektuojamųjų dalių.

Atsisiuntimai ir dokumentai