Modelis:
Ypatingas, praslystantis atlaisvinimo mechanizmas patikimai užkerta kelią netyčiom per daug užveržti varžtą.
Dinamometrinis raktas, valdomas viena ranka, reguliuojamas mikrometro skale, atsilaisvinantis automatiškai. Fiksatorius rankenos gale nuo netyčinio perreguliavimo. Su integruota terkšlės funkcija.
Mato vienetai: Nm.
Privalumai:
Tikslus atlaisvinimo mechanizmas, galima dirbti sunkiai prieinamose vietose.
Funkcija:
Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, raktas aiškiai juntamai atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl. Specialus atlaisvinimo mechanizmas užtikrina, kad bus tikrai pasiektas nustatytas sukimo momentas, tačiau neviršytas.
Paskirtis:
Vidutinėms ir didelėms operacijų serijoms.
Standartas:
Sertifikuota pagal DIN EN ISO 6789.
Tikslumas:
± 6% nuo nustatytos vertės.
Pjovimo režimai:
Brėžinio ir formulės legenda:
l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas