{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 10 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±1 % | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros protokolas | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 1 Nm - 10 Nm | |
Indikatoriaus plotis | 120 mm | |
Indikatoriaus aukštis | 124 mm | |
Indikatoriaus gylis | 167 mm | |
Svoris | 5,21 kg | |
Kvadrato laikiklis | 1/4 in | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija; Maitinimo šaltinis | |
Produkto rūšis | Sukimo momento tikrintuvas |
Produkto numeris | 654655 10 | |
Gamintojo numeris | 96521201 |