Modelis:
E-TORC Q / QR yra galingas elektroninis sukimo momento / sukimo kampo matavimo raktas su moderniausiais jutikliais ir 4,3 colių TFT ekranu. Valdymas pasirinktinai jutikline funkcija arba mygtukais. Kreivių diagramą ir analizę galima matyti tiesiogiai matuoklyje. Galimi parametrų rinkiniai su vaizdo duomenimis.
Duomenys tarp dinamometrinio rakto ir stacionaraus kompiuterio operacinės programos (nuo Windows® 7) perduodami, naudojant Wi-Fi (2,4 ir 5GHz) arba USB-Mini-Port.
Signalą galima pamatyti virtualia slinkties juosta, išgirsti pypsėjimu, pajausti vibracija. Apkrovos skaitiklį ir paskutinio atlikto kalibravimo datą galima peržiūrėti per meniu.
Mato vienetai: Nm, lbfft.
Akumuliatorius su greitojo keitimo sistema.
Funkcija:
- Sukimo momento kontrolė
- Sukimo momento / sukimo kampo kontrolė
- Takumo ribų kontrolė: varžtinės jungties takumo riba nustatoma remiantis diferenciniais logometrais (skirtumo koeficientu).
- Pakartotinis sukimo momentas: visi darbai pagal VDI / VDE 2645 lapas 3.
- Atsukimas / priveržimas: varžtinės jungties sukimo momento vertės nustatymas, pvz., po darbinės apkrovos.
Paskirtis:
Kaip analizės ir kokybės raktas. Naudojant E-TORC Q / QR tyrimams ir vystymui, galima apsieiti be brangių maketų. Sukimo bandymus, norint gauti priveržimo specifikacijas, galima atlikti tiesiai ant konstrukcinės dalies ir įrašyti.
Pjovimo režimai:
Brėžinio ir formulės legenda:
l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas
Tiekiama:
Su įstatoma perjungiama terkšle, įkrovimo laidu, duomenų perdavimo laidu, 4 GB atmintuku, USB atmintuku su dokumentais, naudojimo instrukcija ir programinės įrangos veikimu bei duomenų analize.
Kvadratinėje dėžutėje su putų įdėklu.
Pastaba:
Atkreipkite dėmesį į skirtingų šalių reikalavimus!
Priedai užsakomi atskirai.