Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Galvučių rinkinys Torx® 1/4, 1/2 colio kvadratas 30 vnt.

Prekės Nr.: 630035
  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dalių skaičius 30
Pavaros keturbriaunis 1/4 in; 1/2 in
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Ilgis 355 mm
Plotis 235 mm
Aukštis 65 mm
Perdavos profilis Galvutės Torx® varžtams; Atsuktuvai Torx® varžtams
Paviršius chromuot.
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 630035
Gamintojo numeris 1557/30

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Privalumai:

Smartcase, galima pastatyti.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekiama:

1/4 colio galvutės Torx® varžtams: 6 vnt. dyd. E5; E6; E7; E8; E10; E11
1/2 colio galvutės Torx® varžtams: 5 vnt. dyd. E12; E14; E16; E18; E20
1/4 colio galvutės Torx® varžtams: 8 vnt. dyd. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
1/2 colio galvutės Torx® varžtams: 5 vnt. dyd. TX30; TX40; TX45; TX50; TX55
1/4 colio prailgintuvas: 2 vnt. dyd. 55; 147 mm
1/2 colio prailgintuvas: 2 vnt. dyd. 76; 123 mm
Terkšlė 1/4 colio: 1 vnt. Nr. 632060
Terkšlė 1/2 colio: 1 vnt. Nr. 640160
Sudėta į: Plastikinė dėžutė su stovu / padėklu