{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Laikiklis | ⌀ d = 20 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Kiaurymės ⌀ D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 25 mm | |
L2 | 20,2 mm | |
Produkto rūšis | Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 301324 M10X25 |